Dělicí kotouč HOLEX Pro „2 v 1“ 100 mm

Artiklové číslo: 563500 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    38,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    32,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 326 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 16
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A30Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 100 mm
Šířka kotouče 1,6 mm
⌀ otvoru 16 mm
Pro tloušťky materiálů 7,7 mm - 8 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Pohonný agregát Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 15 300 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563500 100
EAN / GTIN 4045197438577

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální dělicí kotouč na ocel a INOX.
Pohodlné a stabilní řezání.
Otvor ⌀ 16 mm

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s vc.

Specifikace:

A30Q-BF.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.