Podložka M6

Artiklové číslo: 375340 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
765 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6340
Pro závit M6
⌀ otvoru d1 6,4 mm
Vnější ⌀ d2 17 mm
Tloušťka h 3 mm
Druh produktu Podložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375340 M6
EAN / GTIN 4020772082819
Číslo výrobce 82818

Popis

Provedení:

Extra silné, rovně lisované a kalené, sražené hrany.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínky. Speciálně pro výrobu přípravků.

Norma:

DIN 6340
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
    Pro závit Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku