Čisticí vrtule 160 mm

Artiklové číslo: 358950 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
530 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Rozsah otáček 6 000 min-1 - 12 000 min-1
Druh produktu Čisticí vrtule

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435

Popis

Provedení:

  • Robustní konstrukce.
  • Otevírání a zavírání křídel otáčkami vřetena.
  • Označené konce křídel, pro optimální viditelnost.
  • Pro uchycení v libovolných systémech držáků nástroje s vnitřním chlazením.
Nastartujte stroj při otáčkách 2 000 ot./min a pomalu zvyšte na otáčky 6 000 ot./min – 12 000 ot./min.

Výhoda:

  • Účinné čištění upínacích přípravků, obrobků a stolů strojů.
  • Odstranění usazenin třísek a vyfouknutí vodních kapes.
  • Perfektní doplněk pro automatizované pracovní procesy.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čisticí vrtule č. 358951 1K a 4K.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly