Samosvorné vrtací sklíčidlo 6

Artiklové číslo: 341420 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0 mm - 8 mm
Vnější ⌀ 37 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 78 mm
Unášecí kužel B 10
Největší ⌀ kužele sklíčidla 10,094 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 341420 6
EAN / GTIN 4045197883209

Popis

Provedení:

Průmyslové provedení
S unášecím kuželem DIN 238

Použití:

K nasazení na nástrčné stopky č. 342300342887 nebo přímo na vřeteno stroje.
Pro stojanové vrtačky.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku