{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 47 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 103 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341420 13/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883254 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vrtací sklíčidlo 13/16
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
2 563,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání
2 574,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 47 | 42,5 |
Unášecí kužel | B 16 | B 16 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 103 | 101,6 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínání | 1 ;13 | 1 ;13 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |