{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 40 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 86 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341420 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883230 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vrtací sklíčidlo 10/16
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
2 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 40 | 43 |
Unášecí kužel | B 16 | B 16 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 86 | 92 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínání | 0 ;10 | 0 ;10 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |