{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ | 52 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 105 mm | |
Unášecí kužel | B 18 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 17,431 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341420 16/18 | |
EAN / GTIN | 4045197883278 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vrtací sklíčidlo 16/18
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
2 728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání
2 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 52 | 50,5 |
Unášecí kužel | B 18 | B 18 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 105 | 110,9 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 17,431 | 17,431 |
Rozsah upínání | 3 ;16 | 3 ;16 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |