{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ | 52 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 105 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341420 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883261 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vrtací sklíčidlo 16/16
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
2 728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
258 ks okamžitě k dodání
2 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 52 | 50,5 |
Unášecí kužel | B 16 | B 16 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 105 | 106,7 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínání | 3 ;16 | 3 ;16 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |