{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M14 – M33 | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Délkové vyrovnání tlak | 24 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 24 mm | |
Vnější ⌀ D | 79 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 48 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 138 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334630 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708076 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky M14-33
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
14 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
15 406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
17 721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
19 512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
8 710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
10 530,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
8 762,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | ⌀ stopky 32 mm |
Délka vyložení rozměr A | 138 | 133 | 141 | 144 | 162,5 | 141 | 132,5 |
Vnější ⌀ D | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 | 78 | 78 |
Délkové vyrovnání tlak | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Délkové vyrovnání tah | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Vnitřní ⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo |