Dostupná alternativa:

Tažný čep typ A 40

Artiklové číslo: 308600 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 627 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro tažné čepy: ISO 7388-3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro strmý kužel 40
Vlastnost otvoru s otvorem
Norma pro tažné čepy ISO 7388-3
⌀ nákružku D 23 mm
⌀ hlavy D1 19 mm
Celková délka L 54 mm
L1 26 mm
Závit M M16
Úhel A 15 stupeň
Maximální utahovací moment 50 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem SK 40
Rozměr klíče 19 mm
Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308600 40
EAN / GTIN 4045197150905

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

  • Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
  • V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Poznámka:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.
ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly