{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
⌀ pouzdra D | 38 mm | |
Celková délka L | 185 mm | |
Užitná délka B | 82 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 10 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 20 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 33 mm | |
Maximální počet otáček | 4 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 1 400 kg | |
Provedení | s odtlačovací maticí | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320643 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127282 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Souběžně otočný soustružnický hrot SlimLine 60° / 30° 4
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
12 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
14 083,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
9 591,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 1 400 | 600 | 350 |
⌀ pouzdra D | 38 | 68 | 76 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužel | MK4 | MK4 | MK4 |
Užitná délka B | 82 | 111 | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 10 | ||
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |