Mušlový chránič sluchu Peltor™ Optime™ 1

Artiklové číslo: 097752 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
771 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Peltor™ Optime™
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 27 dB(A)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Číslo výrobce 7000039616

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu řady Peltor™ Optime™ se díky nízké hmotnosti pohodlně nosí a lze jej kombinovat s jinými ochrannými prostředky. Pohodlné těsnicí kroužky ze směsi gelu a pěnové hmoty zajišťují optimální utěsnění a vysoký komfort nošení i při trvalém používání.
Velmi lehký a úzký mušlový chránič sluchu. Optimální utěsnění s minimálním přítlakem. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Poznámka:

Hygienické sady pro řadu Peltor™ Optime™ pod č. 097764, 097748.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly