Komfortní ochranné brýle 5X1 CLEAR

Artiklové číslo: 096700 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
664 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Povlak skel: bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 5X1
Označení rámu Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Označení zorníku 2C-1,2 U 1 FTKN
Povlak skel bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096700 CLEAR
EAN / GTIN 8033661828777
Číslo výrobce 5X1.03.00.00

Popis

Provedení:

Inovativní ochranné brýle s designem plovoucích čoček pro optimální usazení bez tlakových bodů. Ergonomický, dynamický design díky nastavitelným stranicím v délce a úhlu.
Polstrovaný, výškově nastavitelný nosní můstek. Polstrování na koncích stranic zajišťuje maximální komfort a absolutní stabilitu.
S povlakem Vanguard Plus pro vynikající odolnost proti zamlžení a odolnost proti poškrábání na vnitřní i vnější straně.

Norma:

EN 166
EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství