Ochranné brýle s jedním sklem uvex astrospec 2.0 CLEAR

Artiklové číslo: 096557 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 280 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Povlak skel: Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím; odolný vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada astrospec 2.0
Označení rámu W 166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Povlak skel Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím; odolný vůči poškrábání
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky
Materiál kotouče Polykarbonát
ID výrobce 9164.065
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096557 CLEAR
EAN / GTIN 4031101542799
Číslo výrobce 9164065

Popis

Provedení:

Velmi lehké, módní ochranné brýle s jedním sklem s nastavitelným 2složkovým rámečkem pro optimální uchycení. Panoramatické sklo s integrovanou postranní ochranou zajišťuje optimální krytí oblasti očí. Díky vrstvě uvex supravision sapphire jsou brýle velmi odolné proti poškrábání a proti chemikáliím.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly