Ochranné rukavice proti horku, pár 6

Artiklové číslo: 094645 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    473,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    394,00  CZK / pár
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
405 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktní teplota do 250 °C
Sálavé teplo do 4231XX °C
Materiál nosiče Akryl
Povlak neopren
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Barva černý
Použití vícerázové
Velikost rukavice 6
Materiál povlaku Neoprény
Rozsah použití Allround
Technologie pletení 10G
Tepelná ochrana velmi dobré
Ochrana pře teplem do 250 °C
Ochrana proti chladu není k dispozici
Hmat dobré
Využití v mokrém prostředí průměrné
Využití v olejnatém prostředí průměrné
Bez silikonu ano
Přizpůsobení tvaru velmi dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 2
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 3
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 1
Odolnost vůči trhání dle EN 388 2
Norma EN 407
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Ochranné rukavice proti horku
Druh produktu Ochranné rukavice proti horku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094645 6
EAN / GTIN 4062406273279

Popis

Provedení:

Rukavice odolné vůči teplu HOLEX s nehořlavou technologií úpletu 10 GG pro ideální práci s horkými díly.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku