{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 454 | |
Chemický základ | Etyl kyanakrylát | |
Hustota | 1,05 g/cm3 | |
Tvar | Gel | |
Rozsah teplot pro použití | -40 °C - 120 °C | |
Dotyková pevnost za | 5 s - 10 s | |
Vlastnost | Anaerobní lepidlo; nevsakuje | |
Vhodné pro materiál | Papír; dřevo; Kůže; Karton; Kov; plast; Elastomer; porézní materiály | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,15 mm | |
Smyková pevnost v tahu | 20,9 N/mm2 | |
Barva | transparentní | |
Plnicí množství | 20 ml | |
Skladovací teplota | 2 °C - 8 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Označení nebezpečné látky | GHS07: Vykřičník |
Katalogové číslo | 083352 454_IE | |
EAN / GTIN | 4058093008911 | |
Číslo výrobce | LOCTITE 454 |