Lepidlo na zajištění závitů 2701

Artiklové číslo: 083303 2701
(CZK 31640,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 2701
Chemický základ Dimetacrylatester
Dynamická viskozita 500 mPas - 900 mPas
Hustota 1,1 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 93 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 150 °C
Dotyková pevnost za 10 min
Funkční pevnost dle 6 h
Vlastnost fluoreskující pod UV světlem; utěsňující; tolerující olej; odolný proti vibracím; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vhodné pro materiál Kov
Vhodné pro oblast použití Zajištění šroubů; spojené spojení; galvanizované plochy
Pro velikost závitů M až M20
Maximální rozměr štěrbiny 0,1 mm
Třída pevnosti Vysoká pevnost
Minimální moment uvolnění 38 Nm
Demontáž těžká
Barva zelená
Plnicí množství 250 ml
Skladovací teplota 8 °C - 21 °C
Trvanlivost od data výroby 17 měsíc
Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
Druh produktu Zajištění šroubů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083303 2701
EAN / GTIN 5010266191508
Číslo výrobce 195725

Popis

Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.
Tekuté zajištění šroubů.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. Střední pevnost možno ještě povolit běžným nástrojem. Vysoká pevnost možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C).
Ideální pro použití na pasivním povrchu jako např.vysoce legované oceli CrNi.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.