Mini LED reflektor 7

Artiklové číslo: 081573 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 747 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 65

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 100 lm
Světelný tok stupeň 2 350 lm
Světelný tok stupeň 3 700 lm
Doba svícení 10 h
Doba svícení stupeň 2 4 h
Doba svícení stupeň 3 2 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 89 mm
Celková šířka 30 mm
Celková výška 95 mm
Hmotnost 255 g
Druh produktu Zářič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081573 7
EAN / GTIN 4062406242473

Popis

Provedení:

Kompaktní a výkonný LED akumulátorový zářič pro mobilní použití. Díky kompaktním rozměrům je možné dokonalé použití formou ruční svítilny. Nastavitelná magnetická noha umožňuje navíc stacionární použití.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu.