Zásuvková lišta s přepěťovou ochranou 8

Artiklové číslo: 081163 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet zásuvek 8
Délka lišty 630 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Konstrukce kabelu 3G1,5
Třída kabelu H05VV-F
Délka kabelu 2,5 m
Počet zásuvek 230 V / 16 A 8
Druh produktu Zásuvková lišta
Vstup typu zástrčky F

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Číslo výrobce 1883340318

Popis

Provedení:

Vysoce odolný kryt s kabelovým vstupem naproti chráněnému vypínači pro jednoduchou obsluhu a s dodatečným přípravkem na zavěšení.
Přepěťová ochrana (13000 A) brání výpadku připojených přístrojů při škodlivém přepětí.