Sada nástavbových čelistí 3dílná 165

Artiklové číslo: 313770 165
Nastavit cenu 3 ks (CZK 2489,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Ocel 16MnCr5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocel 16MnCr5
Pro typ sklíčidla 165 mm
Délka L 67 mm
Šířka B 28 mm
Výška H 36 mm
Vzdálenost otvoru a 14 mm
Vzdálenost otvoru b 20 mm
Šířka drážky D 12 mm
Vhodné pro barevný kód Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu Čelisti pro silové upínací sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313770 165
EAN / GTIN 2050001929822
Číslo výrobce 0133100

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.
Kalené.

Použití:

Pro vnější a vnitřní upínání.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

Dokoupené nástavcové a stupňovité čelisti musejí být ve sklíčidle vybroušeny na obvodovou házivost a rovinnost.
  • Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.