• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Souběžně otočný soustružnický hrot SlimLine 60° / 30° 2

Artiklové číslo: 320643 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK2
⌀ pouzdra D 26 mm
Celková délka L 123 mm
Užitná délka B 59 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 6 mm
Největší ⌀ hrotu 30° A 12 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Délka hrotu C 21 mm
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Pro hmotnost obrobku 850 kg
Provedení s odtlačovací maticí
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320643 2
EAN / GTIN 4062406127268

Popis

Provedení:

  • Přesné provedení s dodatečnou pevností v uložení.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Stopka MK kalená a broušená.
  • S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.
  • S odtlačovacím závitem a odtlačovací maticí.
  • výborně vhodné pro výrobu závitů a ozubení.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Výhoda:

Odtlačovací matice odstranitelná dopředu, aby nedocházelo k žádné rušivé kontuře v procesu obrábění.

Použití:

Obrábění malých a nejmenších dílů, např. obrábění závitů, při optimální dostupnosti rovné plochy.

Rozsah dodávky:

Včetně odtlačovací matice.