• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Lehký otočný soustružnický hrot 3

Artiklové číslo: 320675 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK3
⌀ pouzdra D 50 mm
Celková délka L 151 mm
Užitná délka B 70 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 22 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Délka hrotu C 27,5 mm
Maximální počet otáček 6 300 min-1
Pro hmotnost obrobku 400 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320675 3
EAN / GTIN 5907412202754
Číslo výrobce 800006623

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°.
  • Lehké provedení, bezúdržbové.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro soustruhy na hrubování a jemné soustružení.