Univerzální držák nástrojů s 3čelisťovým sklíčidlem

Artiklové číslo: 836435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ rozsahu upínání 0,5 mm - 8 mm
Hmotnost 165 g
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 836435
EAN / GTIN 7290003243815
Číslo výrobce PV1000

Popis

Provedení:

Univerzální držák nástrojů s 3čelisťovým sklíčidlem. Robustní kalené upínací čelisti (58 HRC). Příjemná práce a přenos vysokých točivých momentů díky nárazuvzdorné hliníkové rukojeti s neklouzavým plastovým držadlem.

Výhoda:

Díky 3čelisťovému sklíčidlu upínání různých geometrií (např. 3- až 6hranů, kulatých nástrojů).

Použití:

Rychlé a bezpečné upínání nejrůznějších nástrojů, jako např. kuželových záhlubníků, škrabáků, pilníků na klíče, atd.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly