Náhradní čepel rovná (75×3,2 mm) HSS

Artiklové číslo: 836425
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 634 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 75 mm
Šířka čepele 3,2 mm
Počet čepelí 1
Materiál čepele HSS
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 836425
EAN / GTIN 7290003234028
Číslo výrobce BD7501

Popis

Vhodné pro:

Přesné škrabáky č. 836400, 519700_2 a 836435.