Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform plně izolovaný 0

Artiklové číslo: 668600 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 162 i PH VDE
Velikost křížové drážky 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 161 mm
Špička čepele černá
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668600 0
EAN / GTIN 4013288027290
Číslo výrobce 05006150001

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.