Vkládací koš Select 6

Artiklové číslo: 082101 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vkládacího koše 255 mm
Šířka vkládacího koše 115 mm
Výška vkládacího koše 75 mm
Kapacita vkládacího koše 6 l
Maximální nosná síla 5 kg
Druh produktu Vkládací koš

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Koš vhodný pro 082000 6.
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
    Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku