{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kotouče | 250 mm | |
Šířka kroužku | 18 mm | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
⌀ redukčního kroužku | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
⌀ redukčního kroužku | 1 palec; 1/2 palec | |
Druh produktu | Textilní kroužek |
Katalogové číslo | 555745 250 | |
EAN / GTIN | 4062406300500 |