Set di punte universali in metallo duro 4-10 mm

Codice art.: 787050 4-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di punte 5
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
⌀ Punta 4 mm - 10 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punte universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 787050 4-10
EAN / GTIN 9002741011346
Codice del produttore 0000100705100

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con taglienti ultra affilati e superduri. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Contenuto:

cad. 1 punta: Dim. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nota:

Attenzione − ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi