Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta 10 mm

Codice art.: 660701 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 10 mm
Spessore delle punte a 1,6 mm
Lunghezza lama 175 mm
Lunghezza complessiva 295 mm
Esagono di manovra 13 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660701 10
EAN / GTIN 4045197951472

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e coppie elevate. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.
A partire da Dim. 5,5 con esagono di manovra.
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
    Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello