Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile 800 Nm

Codice art.: 656050 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 87.00 /pz.
  • CHF 66.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 800 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±3 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 1.259 mm
Campo di coppia 300 Nm - 800 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 2,5 Nm
Peso 6.300 g
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 1.138 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 656050 800
EAN / GTIN 4045197542526

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica maneggevole, molto compatta, ad asta unica, impostabile mediante scala e rilascio automatico. Precisione di ripetibilità estremamente alta grazie all’impiego di materiali di prima qualità e di pezzi soggetti a usura come molle di compressione sottoposti ad un trattamento preliminare speciale o selezionati. Utilizzabile per serraggio orario e antiorario grazie all’inversione del cricchetto.
Un “clic” sonoro e tattile consente di impostare in modo pratico e preciso il valore di coppia desiderato.
Con cricchetto reversibile fisso ed estrattore − per serraggio orario e antiorario.
Unità di misura: Nm

Funzione:

La chiave si sblocca con un “segnale” (acustico e tattile) ed è subito pronta per l’impiego.

Uso:

Per serie da medie a grandi.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Rispetto al valore visualizzato solo con serraggio orario: ±3%

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

Possibilità di effettuare la taratura per serraggio orario.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello