Seghetto in metallo professionale Ergo 325 con lama bimetallica, 24 denti

Codice art.: 580600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 24
Lunghezza complessiva 400 mm
Lunghezza lama 300 mm
Tensione lama fino a 1.000 N
Angolo lama alternativo 55 grado
Tipo di prodotto Seghetto in metallo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 580600
EAN / GTIN 7311518214852
Codice del produttore 325

Descrizione

Esecuzione:

Straordinario seghetto di metallo ergonomico BAHCO con tensione massima della lama (oltre 1000 N o 100 kp). Struttura ergonomica per lavorare senza affaticarsi. Fissaggio della lama a molla per sostituzione rapida e facile della lama con serraggio automatico. Possibilità di fissare la lama a 55° per tagli a livello. Lunghezza complessiva 400 mm.
Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Fornitura:

Inclusa lama manuale bimetallica SANDFLEX® n. art. 582900.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Seghetto in metallo professionale Ergo 325 con lama bimetallica, 24 denti

Seghetto in metallo professionale Ergo 325 con lama bimetallica, 24 denti

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF  50.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  11.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo lama alternativo 55
Lunghezza lama 300 300
Tensione lama fino a 1.000
Lunghezza complessiva 400
Denti / pollice 24 24
Tipo di prodotto Seghetto in metallo Seghetto in metallo

Prodotti correlati

Ricambi