CCGT 060202L CU3515

Codice art.: 237695 CU3515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  37.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  31.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 060202L
Tipo CU3515
Materiale da taglio Cermet
Rivestimento non rivestito
Rompitrucioli US
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per barenatura di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237695 CU3515
EAN / GTIN 4045197816757

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti rettificati per una rottura del truciolo controllata nell'alesatura di precisione con sovrametallo ridotto.
Di uso universale per un vasto campo di impiego.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript