Cordino elastico Skysafe Pro Flex Y acciaio 1,8 m

Codice art.: 098128 1,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Skysafe Pro Flex
Lunghezza 1,8 m
Peso 2,2 kg
Moschettoni FS 90 ST
Apertura massima del moschettone 50 mm
Tipo di prodotto Assorbitori di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098128 1,8
EAN / GTIN 4030281180678
Codice del produttore L-0561-1,8

Descrizione

Esecuzione:

Cordino con nuovo sistema assorbitore di energia e indicatore di caduta per un peso compreso tra 50 e 140 kg con forza di arresto ridotta. Stabilità finale 22 kN prima e dopo la caduta dinamica. Limitazione della forza di arresto in caso di caduta a meno di 6 kN. Resistente agli spigoli vivi.
Skysafe Pro Flex Y acciaio (Y-Strang). Per una protezione anticaduta permanente. Apertura massima moschettone 50 mm.

Norma:

EN 354; EN 355