Set di guanti monouso MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 7

Codice art.: 094728 7
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.10 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti
EN 374 Typ B (KPT)
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Spessore 0,07 mm
Lunghezza 245 mm
Contenuto 100
Colore nero
Misure guanti da lavoro 7
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Einweghandschuh
Tipo di prodotto Einweghandschuh

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094728 7
EAN / GTIN 10076490609181
Codice del produttore 93732070

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in distributore. Categoria III. Senza polvere.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Elevata sensibilità tattile grazie alle punte delle dita testurizzate. In un deciso colore nero. Idoneo per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374