Set di guanti monouso TouchNTuff® 92-600 7

Codice art.: 094721 7
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.24 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • EN 374: modello B (JKPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TouchNTuff®
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
EN 374 modello B (JKPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKPT
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto Nitril
Rivestimento Nitril
Spessore 0,13 mm
Lunghezza 240 mm
Contenuto 100
Peso 3,1 g
Colore verde
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 7
Spessore (parete) 0,12 mm
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% <10 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% >480 min
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% <10 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% <10 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% 60-120 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % <10 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094721 7
EAN / GTIN 076490493387
Codice del produttore 92-600, GR.6,5-7

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.
TouchNTuff® 92-600. Senza lattice - nessun rischio di allergia tipo I. Superficie esterna del guanto liscia. Omologato per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello