Paio di guanti protettivi contro il calore 6

Codice art.: 094645 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  20.00 / paia
  • da 12 paia
    CHF  16.65 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Resistenza al calore fino a 250 °C
Calore radiante fino a 4231XX °C
Materiale supporto Acrile
Rivestimento Neoprene
Variante del rivestimento Palmo
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 6
Materiale rivestimento Neoprene
Campo di applicazione Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia 10G
Protezione contro il calore Ottima
Resistenza termica fino a 250 °C
Protezione contro il freddo non disponibile
Sensibilità tattile buona
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Privo di siliconi si
Indossabilità Ottima
EN 388 resistenza all’abrasione 2
EN 388 resistenza alla perforazione 3
EN 388 resistenza al taglio 1
EN 388 resistenza allo strappo 2
Norma EN 407
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti protettivi contro il calore
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094645 6
EAN / GTIN 4062406273279

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo contro il calore HOLEX con tecnologia di lavorazione a 10 maglie resistente al fuoco, ideale per i lavori che prevedono la manipolazione di componenti caldi.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello