Avvitatore a percussione a batteria (inclusa batteria LiHD) 18LTX1750

Codice art.: 074060 18LTX1750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto SSW 18 LTX 1750 BL
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,5 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore senza spazzole
Livelli di coppia 12
Coppia massima 1.750 Nm
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 1.650 min-1
Numero di colpi massimo 2.450 min-1
Momento di scollamento massimo 2100 Nm
Portautensile Quadro esterno
Dimensione portautensile 3/4 pollici
Peso senza batteria 3 kg
Peso con batteria 4 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074060 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202429
Codice del produttore 602402660

Descrizione

Esecuzione:

Coppia elevata per applicazioni di avvitamento complicate.
Gli avvitatori a percussione a batteria della classe LTX sono disponibili a scelta con una coppia massima di 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfetti per lavori di avvitatura ad alta intensità di potenza in tutte le gamme di prestazioni. Sono inoltre dotati di una modalità APS (Automatic Power Shift):
  • Allentamento in modalità APS: impedisce la caduta della vite/del dado riducendo automaticamente il numero di giri dopo l’allentamento.
  • Avvitamento in modalità APS: impedisce una rotazione eccessiva della vite/del dado mediante spegnimento automatico dopo il primo colpo.
Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Ulteriori dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.
  • Avvitatore a percussione a batteria estremamente potente con quadro esterno da 3/4 pollice e 1750 Nm.
  • Esclusivo motore Metabo senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza in qualsiasi applicazione.
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.
  • Molto efficiente per applicazioni di avvitamento difficili.
  • Lavoro a rimbalzo ridotto con una coppia molto elevata.
  • Dodici livelli di numero di giri/coppia per un’ampia gamma di applicazioni.
  • Luce da lavoro integrata per illuminare l’area di lavoro.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.
  • Accumulatori LiHD per garantire prestazioni ottimali nonché autonomia e durata estremamente elevate.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie LiHD, caricabatterie e metaBOX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript