Avvitatore a percussione a batteria (inclusa batteria LiHD) 18LTX800

Codice art.: 074060 18LTX800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto SSW 18 LTX 800 BL
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,5 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore senza spazzole
Livelli di coppia 12
Coppia massima 800 Nm
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 2.575 min-1
Numero di colpi massimo 3.300 min-1
Momento di scollamento massimo 1200 Nm
Portautensile Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Peso senza batteria 1,95 kg
Peso con batteria 2,9 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074060 18LTX800
EAN / GTIN 4061792228719
Codice del produttore 602403660

Descrizione

Esecuzione:

Coppia elevata per applicazioni di avvitamento complicate.
Gli avvitatori a percussione a batteria della classe LTX sono disponibili a scelta con una coppia massima di 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfetti per lavori di avvitatura ad alta intensità di potenza in tutte le gamme di prestazioni. Sono inoltre dotati di una modalità APS (Automatic Power Shift):
  • Allentamento in modalità APS: impedisce la caduta della vite/del dado riducendo automaticamente il numero di giri dopo l’allentamento.
  • Avvitamento in modalità APS: impedisce una rotazione eccessiva della vite/del dado mediante spegnimento automatico dopo il primo colpo.
Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Ulteriori dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.
  • Potente avvitatore a percussione a batteria con quadro esterno da 1/2 pollice e 800 Nm.
  • Esclusivo motore Metabo senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza in qualsiasi applicazione.
  • Coppia elevata con al contempo una struttura particolarmente maneggevole.
  • Molto efficiente per applicazioni di avvitamento difficili.
  • Lavoro a rimbalzo ridotto con una coppia molto elevata.
  • Dodici livelli di numero di giri/coppia per un’ampia gamma di applicazioni.
  • Luce da lavoro integrata per illuminare l’area di lavoro.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.
  • Con pratico gancio da cintura, fissabile a scelta a destra o a sinistra.
  • Accumulatori LiHD per garantire prestazioni ottimali nonché autonomia e durata estremamente elevate.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie LiHD, caricabatterie e metaBOX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori