Naprava za merjenje navora; Max 20Nm, d=0,005Nm

Št. art.: DB 20-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka DB 20-3
EAN/GTIN 4045761193482
Številka proizvajalca DB 20-3
L-število L40250 2076
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Naprava za merjenje navora DB 20-3
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): programirljiva zgornja in spodnja mejna vrednost. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Obseg dobave: rotacijski pretvornik, robusten kovček, montažna plošča (modeli z [Max] ≥ 20 Nm)
  • Vključena sta podatkovna vmesnika USB in RS-232
  • Sistem rotacijskih pretvornikov za dinamično preskušanje električnih izvijačev
  • Prikaz zmogljivosti: naraščajoči svetlobni trak označuje še razpoložljivo merilno območje
  • Funkcija samodejnega izklopa
  • Kovinsko ohišje za trajno uporabo v zahtevnih okoljih
  • Notranji pomnilnik podatkov hrani do 500 meritev. Vsebino pomnilnika lahko prenesete v računalnik z dodatno programsko opremo
  • Stabilna montažna plošča za trdno pritrditev
  • Lahko se uporablja v obeh smereh vrtenja

Lastnosti:

  • Celotne mere Š × G × V 200 × 100 × 50 mm
  • Natančnost merjenja: ± 0,5 % [Max]
  • Grafični zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
  • Izbirne enote: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Uporabno merilno območje: 5-100 % [Max]
  • Notranja merilna frekvenca: 1000 Hz
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 120 % vrednosti [Max]
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 18 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 14 h

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico