{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zange | Flachrundzange | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Form Backen/ Maul | oval; spitz | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Länge Backen/ Maul | 50 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | geraut | |
| geeignet für | Draht (hart); Draht (weich) | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Flach- / Rundzange | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Norm | DIN ISO 5745 | |
| Länge gesamt | 160 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 713195 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197887382 | |
| Herstellernummer | 713195 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |