Abstechschwert 32/4 mm

Artikel-Nr.: 273781 32/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 32 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
für maximalen Werkstück-⌀ 110 mm
Gesamtlänge L 150 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273781 32/4
EAN / GTIN 4062406770358

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273656273749.

Passend für:

Halter Nr. 273984273994 oder 319132319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb