Vyvrtávací tyč ocel 25/16 mm

Artiklové číslo: 261130 25/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25R SVQBR/L16
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1604..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17 mm
Upínací výška L2 23 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261130 25/16
EAN / GTIN 4045197653659

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku