GARANT Klemmdrehhalter PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 40/19 mm

Artikel-Nr.: 250023 40/19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 40 mm
Plattengröße 19 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCKNR/L 4040S19
passende Wendeschneidplatte CN.. 1906..
Funktionsbreite L4 50 mm
Kopflänge L1 45 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Unterlegplatte 259031 17
Kniehebel 259015 1
Kniehebelschraube 259018 1
Feder-Set 259044 1
Federstift-Set 259047 1
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250023 40/19
EAN / GTIN 4062406119263

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb