ML Standardní pojízdný lešení 0,75 x 1,80 m Výška plošiny 2,10 m

Artiklové číslo: 166220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 166220
EAN / GTIN 4031405662209
Číslo výrobce 166220
L-číslo L90110 647
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pohyblivý lešení z pevné hliníkové trubky svařené s rámovými díly
  • Všechny části lešení jsou k dispozici také samostatně jako náhradní nebo doplňkové díly.
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s brzdami
  • Plošiny s velkým průchodovým poklopem
  • Hliníkové bočnice a rámy zábradlí s integrovanou kolenní lištou jako ochrana proti pádu
  • Montáž a demontáž bez použití nářadí z platformy na platformu díky zásuvným spojům a rychloupínacím spojům
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • Pracovní výšky až 7,2 m
  • Testováno GS podle normy DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 340kg
  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Pracovní výška: 4100 mm
  • Výška plošiny: 2100 mm
  • Výška lešení: 3370 mm
  • délka lešení: 1905 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm
  • Použití v interiéru, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití v interiéru, boční montáž: Nelze
  • Použití venku, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, boční montáž: Nelze
  • Upozornění: Pouze s příslušenstvím v souladu s normou DIN EN 1004-1: 2021

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku