Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Obuv černá uvex 1 business ESD, S3, Velikost obuvi EU: 39

Artiklové číslo: 092722 39
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série uvex 1 business
Pohlaví pánské; Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Označení výrobce Bezpečnostní obuv uvex 1 business S3 polobotky velikost 11
Velikost bot EU 39
Barva černá
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092722 39
EAN / GTIN 4031101933627
Číslo výrobce 8449239
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Bezpečnostní polobotka Business uvex 1 business s velmi dobrými vlastnostmi klimatizace.
  • Hydrofobní hladká kůže.
  • Textilní výstelka, absorbující vlhkost.
  • Měkce polstrovaný jazyk.
  • Vyjímatelná komfortní vložka.
  • Podešev PU, černá.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 40 – 46, lze objednat velikosti EU 40 – 48.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku