• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt
    • Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

GARANT Eco-Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/06 mm

Artikel-Nr.: 251908 16/06
Rabatt
208,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DWLNR/L 1616X06
passende Wendeschneidplatte WN.. 0604..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 27 mm
Gesamtlänge L 74 mm
Unterlegplatte 259033 8
Schraube für Unterlegplatte 259027 1
Pratze, Schraube, Feder 259036 12
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251908 16/06
EAN / GTIN 4045197927354

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb