KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 28 mm

Artikelnummer: 235502 28
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 28
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 84 mm
Afkoppellengte LA 108 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 090408 32-..
Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 168 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235502 28
EAN/GTIN 4047109024496
Nummer fabrikant U11 82800

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.
  • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
  • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

  • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
  • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
  • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen