• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC, tip FS, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,1 mm

Cod articol: 122670 4,1
Reducere
114,50 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 37,9 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 44 mm
Lungimea totală L 82 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 0,04 mm/rot
Inel colorat roz
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122670 4,1
EAN / GTIN 4045197056320

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de stabil datorită miezului întărit şi a profilului special. Geometrie specială la vârf.
Concentricitate ridicată şi durabilitate mare.
Calitate ridicată a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122675.
Forma HE: se comandă cu Cod 122670 + 129100HE.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături