Mechanische krachtmeter FA 200.

Artikelnummer: FA 200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veerbalans

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FA 200
EAN/GTIN 4045761139923
Nummer fabrikant FA 200
L-nummer L40250 2176

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanische krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met peak-hold functie
  • Draaibare afleesinrichting voor de eenvoudige afstelling van het apparaat
  • Peak-Hold-functie door indicatieschuif
  • Monteerbaar op testopstellingen
  • Nulstelling van de weergave met een druk op de knop
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Standaard opzetelementen: zie afbeelding, verlengstang: 90 mm

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 1% von [Max]
  • Totale afmetingen B×D×H 232×60×51 mm
  • Schroefdraad: M6
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen