{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal |
kufříky
|
|
| Závitové připojení |
M6
|
|
| Ukazatel |
analogová
|
|
| Přesnost |
1 %
|
|
| Jednotka stupnice |
N
|
|
| Měřená hodnota max. |
200 N
|
|
| Dělení stupnice |
1 N
|
|
| Druh produktu |
siloměr
|
|
| Délka |
232 mm
|
|
| Šířka |
60 mm
|
|
| Výška |
51 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
0,55 kg
|
| Katalogové číslo | FA 200 | |
| EAN / GTIN | 4045761139923 | |
| Číslo výrobce | FA 200 | |
| L-číslo | L40250 2176 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |